Motion
5KH39QN9551MX

LEESON (RRX)
5KH39QN9551MX

Moteur à usage défini - 1/4 hp / 1/12 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550094
N° MFR5KH39QN9551MX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH39QN9551MX

Moteur à usage défini - 1/4 hp / 1/12 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550094
N° MFR5KH39QN9551MX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM 4399 DP 115V 48 1PH
  • Roulements à billes Couple variable sur deux cotes de vitesse Cadre et base en acier de gros calibre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp / 1/12 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.2 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Efficacité de la pleine charge
    58 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.4 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    22 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039262
  • CUP_NON
    722856039262
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif