5KH35JN3132T

LEESON (RRX)
5KH35JN3132T

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550100
N° MFR5KH35JN3132T
Prix450.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH35JN3132T

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550100
N° MFR5KH35JN3132T
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
Votre prix450.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM 4682 DP 115/208-230V 56Z
  • Roulements à billes Couple variable sur deux vitesses nominales Extension d'arbre 2-1/4 po de long par 1//2 po de diamètre Cadre et base en acier de gros calibre Adaptateur d'arbre 5/8 po inclus Peut être utilisé sur 200/208 volts à 1.0 facteurs de service

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    56Z
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    6.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    59.2 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.3 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.35
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    16 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039750
  • CUP_NON
    722856039750
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif