Aperçu
- Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Consulter l'usine pour la sélection de la trousse d'accessoires et/ou de la modification Arbre de 1/2 po avec adaptateur de 5/8 po et clavette Les cadres 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de cadre
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre48Y
- Type de boîtierOUVERTURE
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge5.1 A
- Efficacité de la pleine charge51.9 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description0.25 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Dimension C de la longueur totale8.94 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Facteur de service1.35
- Normes respectéesUL
- Poids12 lb
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Numéro CUP du fabricant722856039293
- CUP_NON722856039293
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation