Motion
5KH39QN9703BT

LEESON (RRX)
5KH39QN9703BT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI00550111
N° MFR5KH39QN9703BT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH39QN9703BT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI00550111
N° MFR5KH39QN9703BT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM 4738 DP 230V 48Y 1PH
  • Rotation réversible connectée pour rotation CCW à partir de l’usine Montage sur anneau résilient, base non incluse Roulements à billes

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    48Y
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    3.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55.9 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.3 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.35
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    15 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041180
  • CUP_NON
    722856041180
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Anneaux résilients
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif