5KH35FN153HT

LEESON (RRX)
5KH35FN153HT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550118
N° MFR5KH35FN153HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH35FN153HT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Z , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550118
N° MFR5KH35FN153HT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 3600RPM 4798 DP 115/230V 48Z 1PH
  • Roulements à billes Extension d'arbre 2-1/4 po de long par 1/2 po de diamètre Cadre et base en acier de gros calibre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    48Z
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    6.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.25 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.35
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    13 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039316
  • CUP_NON
    722856039316
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif