Aperçu
Description du fabricant
1HP 1800RPM C292 TEFC 115/230V 56 1PH
- Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Conception de démarrage à induction du condensateur
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge13.2 A
- Efficacité de la pleine charge72.2 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale13.07 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Facteur de service1.00
- Normes respectéesUL
- Poids38 lb
- Numéro CUP du fabricant722856040459
- CUP_NON722856040459
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité