182TTTS6030FE

LEESON (RRX)
182TTTS6030FE

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, châssis 182 , Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1760 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00550213
N° MFR182TTTS6030FE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
182TTTS6030FE

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, châssis 182 , Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1760 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00550213
N° MFR182TTTS6030FE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM E303 TENV 575V 182T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    182
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Ampérage à pleine charge
    3.2 A
  • Courant de pleine charge
    3.20 A
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.75 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.71 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Poids
    100 lb
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Numéro CUP du fabricant
    722856016980
  • CUP_NON
    722856016980
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 182T , TENV
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 182T , TENV
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif