Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Élingue d’arbre, isolation de classe F
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur10 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Taille du cadre215
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1765 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge10.0 A
- Courant de pleine charge10.00 A
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Code KVAG
- kW7.50 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Mot-clé de description10 hp
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Longueur du moteur sans arbre8.75 po
- Dimension C de la longueur totale19.70 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Poids142 lb
- Numéro CUP du fabricant722856017413
- CUP_NON722856017413
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 215T , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 215T , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation