324TTFS6030DW

LEESON (RRX)
324TTFS6030DW

Moteur à usage général - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 324 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550221
N° MFR324TTFS6030DW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
324TTFS6030DW

Moteur à usage général - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 324 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550221
N° MFR324TTFS6030DW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1800RPM E311 TEFC 575V 324T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    324
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Ampérage à pleine charge
    38.0 A
  • Courant de pleine charge
    38.00 A
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Code KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.00 po
  • Dimension C de la longueur totale
    30.37 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Poids
    602 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017888
  • CUP_NON
    722856017888
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 324T , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 324T , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif