Aperçu
- Roulements à billes Couple variable sur deux régimes 5/8 po à travers les boulons, extrémité de l'arbre Cadre et base en acier de gros calibre
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp / 1/6 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.4 A
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Efficacité de la pleine charge60.1 %
- Poteaux de moteur4
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale10.32 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesUL
- Poids22 lb
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039972
- CUP_NON722856039972
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation