Motion
5KH32FN3122A

LEESON (RRX)
5KH32FN3122A

Moteur pour travaux agricoles - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1725 tr/min, support de base résilient, service continu
N° D’ARTICLE MI00550258
N° MFR5KH32FN3122A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH32FN3122A

Moteur pour travaux agricoles - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1725 tr/min, support de base résilient, service continu
N° D’ARTICLE MI00550258
N° MFR5KH32FN3122A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM H134 TEAO 115V 48 1PH
  • Conception en phase divisée Le cadre 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats Le cadre 56Z a 1/2” x 1-7/8” de long avec 1-5/8” méplats 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage entièrement étanches

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    5.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.8 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    8.94 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    15 lb
  • Demandes
    Agriculture
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028150
  • CUP_NON
    722856028150
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif