5KH37PN33HX

LEESON (RRX)
5KH37PN33HX

Moteur à usage défini - 1/4 hp / 1/12 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550286
N° MFR5KH37PN33HX
Prix372.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH37PN33HX

Moteur à usage défini - 1/4 hp / 1/12 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550286
N° MFR5KH37PN33HX
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
Votre prix372.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM H172 DP 115V 48Z 1PH
  • Roulements à billes Couple variable sur deux régimes nominaux Extension d'arbre 1-7/8 po de long par 1/2 po de diamètre Cadre et base en acier de gros calibre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp / 1/12 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48Z
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.2 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    58 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.69 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    21 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039514
  • CUP_NON
    722856039514
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif