5KH46MN3025

LEESON (RRX)
5KH46MN3025

Moteur à usage défini - 1/3 hp / 1/9 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550287
N° MFR5KH46MN3025
Prix565.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH46MN3025

Moteur à usage défini - 1/3 hp / 1/9 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550287
N° MFR5KH46MN3025
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
Prix565.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM H173 DP 115V 56 1PH
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
  • Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
  • Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp / 1/9 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56None
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.7 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Code KVA
    P
  • Efficacité de la pleine charge
    56.5 %
  • Description
    Moteur ventilateur et soufflerie, .33,.11 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 56 , DP
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.88 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    BOULE
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    24 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023872
  • CUP_NON
    722856023872
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    2
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Tension
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif