Aperçu
- Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
- Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
- Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp / 1/6 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre56None
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8 A
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Type électriquePhase divisée
- Code KVAM
- Efficacité de la pleine charge64 %
- DescriptionVentilateur et moteur de soufflante, 1/2-1/6 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 56 , DP
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageSM
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.48 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesUL
- Poids27 lb
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856023896
- CUP_NON722856023896
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses2
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Tension115 V
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation