5KH32EN79H

LEESON (RRX)
5KH32EN79H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48 cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550292
N° MFR5KH32EN79H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH32EN79H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48 cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550292
N° MFR5KH32EN79H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 1800RPM HG178 TEFC 115V 48 1PH
  • Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Conception en phase divisée

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    54.1 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.17 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.92 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    15 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040534
  • CUP_NON
    722856040534
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif