Aperçu
Description du fabricant
3/4HP 900RPM H181 DP 230/460V 145T 3PH
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone900 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre145
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Régime de base850 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge4.0/2.0 A
- Courant de pleine charge3.80–4.00 / 2.00 A
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Efficacité de la pleine charge72 %
- Code KVAJ
- kW0.56 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur8
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description0.75 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Longueur du moteur sans arbre9.06 po
- Dimension C de la longueur totale12.99 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids42 lb
- Numéro CUP du fabricant722856010186
- CUP_NON722856010186
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 0.75 HP, phase 3 , 900 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
- Fiche techniqueMoteur à usage général 0.75 HP, phase 3 , 900 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation