Aperçu
- Conception en phase divisée Le cadre 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats Le cadre 56Z a 1/2” x 1-7/8” de long avec 1-5/8” méplats 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage entièrement étanches
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/6 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre48
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- Courant de pleine charge3.5 A
- Efficacité de la pleine charge50.3 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description0.17 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Dimension C de la longueur totale8.94 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Poids13 lb
- DemandesAgriculture
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028204
- CUP_NON722856028204
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de ferme
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation