5KH35MN132G

LEESON (RRX)
5KH35MN132G

Moteur pour service agricole - 1/6 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550304
N° MFR5KH35MN132G
Prix592.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH35MN132G

Moteur pour service agricole - 1/6 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550304
N° MFR5KH35MN132G
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
Prix592.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 1200RPM H197 TENV 115V 48 1PH
  • Conception en phase divisée Le cadre 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats Le cadre 56Z a 1/2” x 1-7/8” de long avec 1-5/8” méplats 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage entièrement étanches

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    3.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    50 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    0.17 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.57 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    17 lb
  • Demandes
    Agriculture
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028211
  • CUP_NON
    722856028211
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif