Aperçu
- Conception à phase divisée Le cadre 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” de diamètre avec deux méplats Le cadre 56Z a un diamètre de 1/2” x 1-7/8” de longueur avec 1-5/8” méplats 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage entièrement étanches
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/6 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre48
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1140 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge3.7 A
- Efficacité de la pleine charge50 %
- Poteaux de moteur6
- Mot-clé de description0.17 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Dimension C de la longueur totale9.57 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Poids17 lb
- DemandesAgriculture
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028228
- CUP_NON722856028228
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de ferme