5KH48UN6074

LEESON (RRX)
5KH48UN6074

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56CZ , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00550322
N° MFR5KH48UN6074
Prix897.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH48UN6074

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56CZ , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00550322
N° MFR5KH48UN6074
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
Votre prix897.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM H221 DP 115V 56CZ 1PH
  • La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
  • Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
  • La conception de l’air continu ou continu sur service permet un fonctionnement uniforme à la puissance nominale (comme indiqué).
  • Diverses configurations de montage (comme indiqué).

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56CZ
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    9 A
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Code KVA
    M
  • Efficacité de la pleine charge
    62 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Description
    Ventilateur et moteur de soufflante, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1200 tr/min, cadre 56CZ , DP
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.66 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.25
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    34 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041340
  • CUP_NON
    722856041340
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Ronde
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Tension
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif