Aperçu
- Conception à phase divisée Roulements à billes
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/6 hp / 1/15 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre56CZ
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.2 A
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1140 tr/min
- Efficacité de la pleine charge47 %
- Poteaux de moteur6
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.7 po
- Facteur de service1.35
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesUL
- Poids25 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041357
- CUP_NON722856041357
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation