5KH49PN3042

LEESON (RRX)
5KH49PN3042

Moteur à usage défini - 1/2 hp / 1/6 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, Cadre 56CZ , Logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, Base 1725 tr/min, Montage rond, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00550327
N° MFR5KH49PN3042
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH49PN3042

Moteur à usage défini - 1/2 hp / 1/6 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, Cadre 56CZ , Logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, Base 1725 tr/min, Montage rond, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00550327
N° MFR5KH49PN3042
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM H226 DP 115V 56CZ 1PH
  • Conception à phase divisée Roulements à billes

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp / 1/6 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56CZ
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.7 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    26 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041395
  • CUP_NON
    722856041395
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif