Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception économique en phase divisée
- Rallonge d’arbre 1-1/2 po de long par 1/2 po de diamètre
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueS.O.
- Ampérage à pleine charge8.3 A
- Courant de pleine charge8.60 A
- Type électriquePhase divisée
- Efficacité de la pleine charge62.6 %
- Code KVAP
- kW0.37 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description0.5 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre6.22 po
- Dimension C de la longueur totale10.32 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids16 lb
- Numéro CUP du fabricant722856007056
- CUP_NON722856007056
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 56 , ODP
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 56 , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation