5KH37PN37GX

LEESON (RRX)
5KH37PN37GX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/12 hp, 900 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56CZ , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 850 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00550340
N° MFR5KH37PN37GX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH37PN37GX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/12 hp, 900 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56CZ , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 850 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00550340
N° MFR5KH37PN37GX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/12HP 900RPM H278 DP 115V 56CZ 1PH
  • Conception à phase divisée Roulements à billes

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/12 hp
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56CZ
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    850 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    3.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    40 %
  • Poteaux de moteur
    8
  • Mot-clé de description
    0.08 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.08 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.40
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    19 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041401
  • CUP_NON
    722856041401
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif