5KH49SN3048

LEESON (RRX)
5KH49SN3048

Moteur à usage défini - 1/4 hp / 1/10 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550351
N° MFR5KH49SN3048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH49SN3048

Moteur à usage défini - 1/4 hp / 1/10 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550351
N° MFR5KH49SN3048
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1200RPM H300 DP 115V 56 1PH
  • Roulements à billes Couple variable sur deux cotes de vitesse Cadre et base en acier de gros calibre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp / 1/10 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.8 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    52.5 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.01 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    30 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039538
  • CUP_NON
    722856039538
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif