C1817
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56CZ , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI00550355
N° MFRC1817
Prix1,944.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56CZ , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI00550355
N° MFRC1817
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
Prix1,944.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM C1817 EPFC 115V 56CZ 1PH

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    56CZ
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64.00 %
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.30 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Code de température
    T3B
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Poids
    47 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    722856009821
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif