Aperçu
Description du fabricant
1/6HP 900RPM H620 DP 115V 56 1PH
- Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/6 hp
- Rpm synchrone900 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base850 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- Courant de pleine charge6.1 A
- Efficacité de la pleine charge41.3 %
- Poteaux de moteur8
- Mot-clé de description0.17 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.48 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Facteur de service1.35
- Normes respectéesUL
- Poids31 lb
- Numéro CUP du fabricant722856039545
- CUP_NON722856039545
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation