5KH39QNB810

LEESON (RRX)
5KH39QNB810

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 220 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 50 Hz, base 1425 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550358
N° MFR5KH39QNB810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KH39QNB810

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 220 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 50 Hz, base 1425 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550358
N° MFR5KH39QNB810
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM H645 DP 220V 48 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre Conception économique en phase fendue Extension d’arbre 1-1/2 po de long par 1/2 po de diamètre Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz Roulements à billes

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    220 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1425 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    3.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.57 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    14 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007520
  • CUP_NON
    722856007520
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif