Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception économique en phase divisée
- Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/4 hp
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur110/220 V
- Taille du cadre48
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence50 Hz
- Régime de base1425 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Ampérage à pleine charge5.2 A
- Courant de pleine charge5.20 / 2.60 A
- Type électriquePhase divisée
- Efficacité de la pleine charge62 %
- Code KVAM
- kW0.19 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageSM
- Volts à fréquence110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
- Mot-clé de description0.25 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre5.79 po
- Dimension C de la longueur totale9.23 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids15 lb
- Numéro CUP du fabricant722856007070
- CUP_NON722856007070
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1/4 HP, monophasé, 1500 tr/min, 110/220 V, cadre 48 , ODP
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1/4 HP, monophasé, 1500 tr/min, 110/220 V, cadre 48 , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation