Motion
143TTFR5376AE

LEESON (RRX)
143TTFR5376AE

Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1145 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550372
N° MFR143TTFR5376AE
Prix721.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
143TTFR5376AE

Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1145 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550372
N° MFR143TTFR5376AE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix721.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM H700 TEFC 208-230/460V
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • 60/50 hertz à la puissance inférieure suivante

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    143
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    1145 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Ampérage à pleine charge
    3.2-3.2/1.6 A
  • Courant de pleine charge
    3.20–3.20 / 1.60 A
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    6
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.06 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.37 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    28 lb
  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, convoyeurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, machines industrielles installées dans des environnements humides, pompes
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013750
  • CUP_NON
    722856013750
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 0.75 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 208-230/460 V, cadre 143T , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 0.75 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 208-230/460 V, cadre 143T , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif