Aperçu
- Air de refroidissement externe requis Rotation réversible Vis de serrage allongées en option L'arbre Z est de 0,50 x 2.25” avec rallonge d'arbre plat 1.91” Longueur de 2-1/4 po x 5/8 po Diamètre Le moteur n'accepte pas les kits en C Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz Boulons traversants de 1/2 po, extrémité de l'arbre
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/200-230 V
- Taille du cadre56Z
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1075 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge4.4 A
- Efficacité de la pleine charge61.5 %
- Poteaux de moteur6
- Mot-clé de description0.33 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Dimension C de la longueur totale10.75 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Facteur de service1.50
- Normes respectéesUL
- Poids21 lb
- DemandesVentilateur de refroidissement du transformateur
- Numéro CUP du fabricant722856041784
- CUP_NON722856041784
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation