5KC49NN0224X

LEESON (RRX)
5KC49NN0224X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 50 Hz, base 1425 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550419
N° MFR5KC49NN0224X
Prix1,060.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC49NN0224X

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 50 Hz, base 1425 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550419
N° MFR5KC49NN0224X
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
Prix1,060.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM C1187 DP 110/220V 56 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conçus pour un fonctionnement à 50 Hz

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    110/220 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1425 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    12.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Volts à fréquence
    110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.38 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.25
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    28 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007285
  • CUP_NON
    722856007285
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif