5KC49PN6051

LEESON (RRX)
5KC49PN6051

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550420
N° MFR5KC49PN6051
Prix603.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC49PN6051

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550420
N° MFR5KC49PN6051
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
Prix603.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1200RPM C1258 DP 115/230V 56 1PH
  • Cadre et base en acier épais Roulements à billes

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    8.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    50 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.38 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.35
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    28 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007292
  • CUP_NON
    722856007292
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif