5KC46JN0002AX

LEESON (RRX)
5KC46JN0002AX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550425
N° MFR5KC46JN0002AX
Price$644.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC46JN0002AX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550425
N° MFR5KC46JN0002AX
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
Votre prix644.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM C138 DP 115/208-230V 56
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
  • La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    56None
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    11.4 A
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Code KVA
    K
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Moteur à usage général, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56 , DP
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6300 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.88 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    BOULE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Facteur de service
    1.25
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    23.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007315
  • CUP_NON
    722856007315
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Tension
    115/208-230 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif