Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Roulements à billes (sauf indication contraire)
- Conceptions économiques de phase divisée ou de démarrage à condensateur, comme indiqué
- Facteur de service, comme indiqué
- Reconnu UL et certifié CSA
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageWB
- Protection thermiqueHOMME
- Ampérage à pleine charge10.2 A
- Courant de pleine charge10.20 / 5.10 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur (CSIR)
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Code KVAK
- kW0.56 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description0,75 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreCCW/CW
- Longueur du moteur sans arbre6.62 po
- Dimension C de la longueur totale10.72 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationA
- Cote IP12
- Normes respectéesCSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids18 lb
- Numéro CUP du fabricant722856006325
- CUP_NON722856006325
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniques.75 Moteur HP à usage général, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , ODP
- Fiche technique.75 Moteur HP à usage général, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation