Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Conception écoénergétique
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre145
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueS.O.
- Ampérage à pleine charge29.4 A
- Courant de pleine charge29.40 / 14.70 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Code KVAJ
- kW2.20 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description3 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre8.43 po
- Dimension C de la longueur totale13.13 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids38 lb
- Numéro CUP du fabricant722856006691
- CUP_NON722856006691
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 145T , ODP
- Fiche techniqueMoteur à usage général 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 145T , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation