145TTFR5341AE

LEESON (RRX)
145TTFR5341AE

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1730 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI00550453
N° MFR145TTFR5341AE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
145TTFR5341AE

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1730 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI00550453
N° MFR145TTFR5341AE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM C232 TEFC 575V 145TC 3PH
  • Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre (exclut les modèles 5K )
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts, à la puissance inférieure suivante (comme indiqué)
  • 1.15 Facteur de service (sauf indication contraire)
  • Les moteurs à châssis 56-145T en acier roulé acceptent les trousses de frein, voir la section Accessoires (sauf indication contraire)
  • Reconnu UL et certifié CSA

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    145
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1730 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Ronde
  • Protection thermique
    PAS
  • Ampérage à pleine charge
    2.3 A
  • Courant de pleine charge
    2.30 A
  • Type électrique
    CAGE SQ IND RUN
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    À TRAVERS LA LIGNE
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Rotation de l’arbre
    RÉV.
  • Type d’arbre
    T
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.56 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.87 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    41 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856015143
  • CUP_NON
    722856015143
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 145TC , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 145TC , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif