5KC35MN43JX

LEESON (RRX)
5KC35MN43JX

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00550463
N° MFR5KC35MN43JX
Price524.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC35MN43JX

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00550463
N° MFR5KC35MN43JX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price524.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM G1331 TEFC 115/230V 56 1PH
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale.
  • La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La conception de démarrage du condensateur optimise le couple moteur et le rendement.

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56None
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Ampérage à pleine charge
    6 A
  • Courant de pleine charge
    6.00 / 3.00 A
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Efficacité de la pleine charge
    57.7 %
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Description
    Moteur à usage général, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56 , TEFC
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6300 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.79 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.93 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Poids
    20.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856008473
  • CUP_NON
    722856008473
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Tension
    115/230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif