5KC49NN2130X

LEESON (RRX)
5KC49NN2130X

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550467
N° MFR5KC49NN2130X
Prix716.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC49NN2130X

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550467
N° MFR5KC49NN2130X
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
Prix716.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1HP 3600RPM C273 TEFC 115/230V 56 1PH
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Ampérage à pleine charge
    13 A
  • Courant de pleine charge
    13.00 / 6.50 A
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Efficacité de la pleine charge
    68.5 %
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    2
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.15 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.43 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    -
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    29 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856008626
  • CUP_NON
    722856008626
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif