Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
- Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Rpm synchrone3000 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur110/220 V
- Taille du cadre48
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence50 Hz
- Régime de base2850 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueS.O.
- Ampérage à pleine charge7.8 A
- Courant de pleine charge7.80 / 3.90 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Code KVAL
- kW0.37 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Méthode de démarrageSM
- Volts à fréquence110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
- Mot-clé de description0.5 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre6.62 po
- Dimension C de la longueur totale10.06 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids20 lb
- Numéro CUP du fabricant722856006516
- CUP_NON722856006516
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1/2 HP, monophasé, 3000 tr/min, 110/220 V, cadre 48 , ODP
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1/2 HP, monophasé, 3000 tr/min, 110/220 V, cadre 48 , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation