5KC36LN19JX

LEESON (RRX)
5KC36LN19JX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 50 Hz, base 1425 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550480
N° MFR5KC36LN19JX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KC36LN19JX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 50 Hz, base 1425 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550480
N° MFR5KC36LN19JX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM C460 DP 110/220V 48 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conçus pour un fonctionnement à 50 Hz

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    110/220 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1425 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    5.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    59.5 %
  • Volts à fréquence
    110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.35
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    18 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007384
  • CUP_NON
    722856007384
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif