Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Le moteur n’accepte pas de trousse de frein
- Conception écoénergétique
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur100-120/200-240 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueHOMME
- Ampérage à pleine charge4.0-3.8 A
- Courant de pleine charge4.00–3.80 / 2.00–1.90 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Efficacité de la pleine charge70.2 %
- Code KVAR
- kW0.25 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description0.33 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre6.55 po
- Dimension C de la longueur totale11.84 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.35
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids26 lb
- Numéro CUP du fabricant722856009302
- CUP_NON722856009302
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation