5KCR46MN0054AX

LEESON (RRX)
5KCR46MN0054AX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550497
N° MFR5KCR46MN0054AX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCR46MN0054AX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00550497
N° MFR5KCR46MN0054AX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM E263 DP 100-120/200-240V
  • Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage à condensateur pour un couple de démarrage élevé Conception de démarrage à condensateur/démarrage à condensateur pour une plus grande efficacité Valeur nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la prochaine puissance inférieure Conception écoénergétique

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    100-120/200-240 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    5.8-5.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.77 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Facteur de service
    1.25
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    27 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007469
  • CUP_NON
    722856007469
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif