Aperçu
Description du fabricant
1/2HP 1800RPM E264 TEFC 100-120/200-240V
- Constructions en acier de gros calibre
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Le moteur n’accepte pas de trousse de frein
- Conception écoénergétique
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur100-120/200-240 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueHOMME
- Ampérage à pleine charge5.8-5.6 A
- Courant de pleine charge5.80–5.60 / 2.90–2.80 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Efficacité de la pleine charge74 %
- Code KVAN
- kW0.37 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description0.5 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre6.55 po
- Dimension C de la longueur totale11.84 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids29 lb
- Numéro CUP du fabricant722856009326
- CUP_NON722856009326
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité