5KCR46MN0093

LEESON (RRX)
5KCR46MN0093

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00550499
N° MFR5KCR46MN0093
Prix1,071.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCR46MN0093

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI00550499
N° MFR5KCR46MN0093
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
Prix1,071.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM E265 TEFC 100-120/200-240V
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Le moteur n’accepte pas de trousse de frein
  • Conception écoénergétique

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    100-120/200-240 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Ronde
  • Protection thermique
    S.O.
  • Ampérage à pleine charge
    5.8-5.6 A
  • Courant de pleine charge
    5.80–5.60 / 2.90–2.80 A
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.37 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Mot-clé de description
    0.5 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.55 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.84 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    27 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009050
  • CUP_NON
    722856009050
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif