Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Élingue d’arbre, isolation de classe H
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur300 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre449
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3575 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge330.0 A
- Courant de pleine charge330.00 A
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Code KVAG
- kW224 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur2
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Mot-clé de description300 hp
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Longueur du moteur sans arbre28.75 po
- Dimension C de la longueur totale47.88 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Poids2677 lb
- Numéro CUP du fabricant722856018519
- CUP_NON722856018519
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 300 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 449TS , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 300 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 449TS , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation