449TTFS6087BT

LEESON (RRX)
449TTFS6087BT

Moteur à usage général - 250 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550515
N° MFR449TTFS6087BT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
449TTFS6087BT

Moteur à usage général - 250 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00550515
N° MFR449TTFS6087BT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
250HP 1200RPM E283 TEFC 460V 447/449T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe H
  • Roulement à rouleaux à l’extrémité de l’arbre pour la charge à courroie seulement

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    449
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Ampérage à pleine charge
    300.0 A
  • Courant de pleine charge
    300.00 A
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code KVA
    G
  • kW
    187 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    6
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Longueur du moteur sans arbre
    28.75 po
  • Dimension C de la longueur totale
    51.69 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    NU322
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Poids
    2085 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018564
  • CUP_NON
    722856018564
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 250 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 250 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif