Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Élingue d’arbre, isolation de classe H
- Roulement à rouleaux à l’extrémité de l’arbre pour la charge à courroie seulement
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur300 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre449
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1190 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge362.0 A
- Courant de pleine charge362.00 A
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Code KVAG
- kW224 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur6
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Mot-clé de description300 hp
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Longueur du moteur sans arbre28.75 po
- Dimension C de la longueur totale56.71 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementNU319
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6318
- Poids3658 lb
- Numéro CUP du fabricant722856018571
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 300 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 300 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général