5K49DN4131

LEESON (RRX)
5K49DN4131

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, châssis 56 , Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00550521
N° MFR5K49DN4131
Prix937.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K49DN4131

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, châssis 56 , Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00550521
N° MFR5K49DN4131

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix937.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM K439 TENV 208-230/460V 56
  • Le moteur accepte un kit de face en C

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    S.O.
  • Ampérage à pleine charge
    1.1-1.2 A
  • Courant de pleine charge
    1.10–1.20 / 0.60 A
  • Type électrique
    Trois phases
  • Efficacité de la pleine charge
    67.4 %
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.19 kW
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    S.O.
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.34 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.57 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    -
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    16 lb
  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, convoyeurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, machines industrielles installées dans des environnements humides, pompes
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013965
  • CUP_NON
    722856013965
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1/4 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56 , TENV
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1/4 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56 , TENV
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif