5KCP49ZN9617T

LEESON (RRX)
5KCP49ZN9617T

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 200-230/460 V, cadre 56Z , logement OUVERT, 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI00550542
N° MFR5KCP49ZN9617T
Prix872.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5KCP49ZN9617T

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 200-230/460 V, cadre 56Z , logement OUVERT, 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI00550542
N° MFR5KCP49ZN9617T
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
Votre prix872.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1200RPM P190 OUVERT 200-230/460V 56Z
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
  • Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
  • Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230/460 V
  • Taille du cadre
    56Z
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Courant de pleine charge
    6.7-6.8 A
  • Orientation du moteur
    VSU
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent (PSC)
  • Code KVA
    C
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Description
    Moteur ventilateur condenseur, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 200-230/460 V, 1200 tr/min, cadre 56Z , OUVERT
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.21 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    BOULE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    40 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037541
  • CUP_NON
    722856037541
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Ronde
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Tension
    200-230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif